Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 5.5x13 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693512
  • Fabrikant:4043952535622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef