Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 5.5x100 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748332
  • Fabrikant:4043377160928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
100 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef