Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 4.8x9.5 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748406
  • Fabrikant:4043377159038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
9.5 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef