Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 4.8x13 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23267152
  • Fabrikant:4043377160768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef