Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 4.2x25 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693488
  • Fabrikant:4051426180018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef