Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 4,2x19 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730858
  • Fabrikant:4043377160638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
19 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef