Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 3.9x25 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693477
  • Fabrikant:4043952535318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.9 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef