€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7981H |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Schroefdraaddiameter | 3.9 mm |
Lengte | 25 mm |
DIN-norm | 7981 |
Type | Plaatschroef |