Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 3.5x25 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730776
  • Fabrikant:4043377159472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981Z
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef