€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7981H |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 3.5 mm |
Lengte | 22 mm |
DIN-norm | 7981 |
Type | Plaatschroef |