Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 3.5x19 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693461
  • Fabrikant:4043952535202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
19 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef