Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 3,5x16 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730836
  • Fabrikant:4043377160355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

4000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef