Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 3.5x13 Staal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11791060
  • Fabrikant:4043952536889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981TX
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef