Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 2.9x6.5 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd

  • ERIKS:23251032
  • Fabrikant:4051426178886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981H
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.9 mm
Lengte
6.5 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef