€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7981TX |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 2.9 mm |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 7981 |
Type | Plaatschroef |