Eriks

Plaatschroef Pancilinder kop DIN 7981 2.2x6.5 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748279
  • Fabrikant:4043377159335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7981Z
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.2 mm
Lengte
6.5 mm
DIN-norm
7981
Type
Plaatschroef