Eriks

Plaatschroef DIN 7982Z Roestvaststaal A4 4.8x70mm

  • ERIKS:11748865
  • Fabrikant:4043377166272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982Z
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
70 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef