€ 0,05/ stukexcl. btw
€ 0,06incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982Z |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Pozidriv |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 4.8 mm |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 7982 |
Type | Plaatschroef |