€ 0,11/ stukexcl. btw
€ 0,14incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982TX |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Torx |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 3.5 mm |
Lengte | 45 mm |
DIN-norm | 7982 |
Type | Plaatschroef |