Eriks

Plaatschroef DIN 7982TX Roestvaststaal A2 5.5x22mm

  • ERIKS:11748786
  • Fabrikant:4043377163585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982TX
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
22 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef