Eriks

Plaatschroef DIN 7982TX Elektrolytisch verzinkt 3.5x25mm

  • ERIKS:11791243
  • Fabrikant:4043952540572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982TX
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef