Eriks

Plaatschroef DIN 7982TX Elektrolytisch verzinkt 2.9x22mm

  • ERIKS:11791236
  • Fabrikant:4043952720820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982TX
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.9 mm
Lengte
22 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef