€ 0,52/ stukexcl. btw
€ 0,63incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982H |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Schroefdraaddiameter | 5.5 mm |
Lengte | 38 mm |
DIN-norm | 7982 |
Kopdiameter | 108 mm |