Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A4 4.8x32mm

  • ERIKS:14274472
  • Fabrikant:8716024489845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,46incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
32 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
95 mm