€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982H |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Schroefdraaddiameter | 4.2 mm |
Lengte | 38 mm |
DIN-norm | 7982 |
Kopdiameter | 81 mm |