Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A4 4.2x25mm

  • ERIKS:14274470
  • Fabrikant:8716024070913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
81 mm