€ 0,15/ stukexcl. btw
€ 0,18incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982H |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Schroefdraaddiameter | 3.9 mm |
Lengte | 19 mm |
DIN-norm | 7982 |
Kopdiameter | 75 mm |