Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 6.3x16mm

  • ERIKS:14274044
  • Fabrikant:8716024180186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
124 mm