Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 4.8x70mm

  • ERIKS:23267335
  • Fabrikant:8715492304285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
70 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef