Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 4.8x60mm

  • ERIKS:14283344
  • Fabrikant:8716024180056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
60 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
95 mm