Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 4.8x38mm

  • ERIKS:14269286
  • Fabrikant:8716024180025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
38 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
95 mm