Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 4.2x70mm

  • ERIKS:11748709
  • Fabrikant:4043377165206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.2 mm
Lengte
70 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef