Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 3.5x13mm

  • ERIKS:23731012
  • Fabrikant:4043377164841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.5 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef