Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 2.9x25mm

  • ERIKS:23731009
  • Fabrikant:4043377164803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.9 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef