Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Roestvaststaal A2 2.9x19mm

  • ERIKS:14274031
  • Fabrikant:8716024179609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Schroefdraaddiameter
2.9 mm
Lengte
19 mm
DIN-norm
7982
Kopdiameter
55 mm