Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Elektrolytisch verzinkt 6.3x38mm

  • ERIKS:23693580
  • Fabrikant:4043952539859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
38 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef