Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Elektrolytisch verzinkt 5.5x22mm

  • ERIKS:23693573
  • Fabrikant:4043952539743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
5.5 mm
Lengte
22 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef