Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Elektrolytisch verzinkt 4.8x80mm

  • ERIKS:11791154
  • Fabrikant:4043952539682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
80 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef