Eriks

Plaatschroef DIN 7982H Elektrolytisch verzinkt 4.8x32mm

  • ERIKS:11791205
  • Fabrikant:4043952540268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7982H
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
32 mm
DIN-norm
7982
Type
Plaatschroef