€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7982H |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 3.9 mm |
Lengte | 25 mm |
DIN-norm | 7982 |
Type | Plaatschroef |