Eriks

Plaatschroef Cilinder kop DIN 7971 2.2x4.5 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11748143
  • Fabrikant:4043377154859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7971C
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.2 mm
Lengte
4.5 mm
DIN-norm
7971
Type
Plaatschroef