Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x50 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11749186
  • Fabrikant:4043377168221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7983TX
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Torx
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
50 mm
DIN-norm
7983
Type
Plaatschroef