Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 6.3x16 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23731215
  • Fabrikant:4043377170026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7983H
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
6.3 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7983
Type
Plaatschroef