€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7983H |
Kopvorm | Bolverzonken kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Met punt | Ja |
Zelfborend | Nee |
Schroefdraaddiameter | 5.5 mm |
Lengte | 19 mm |
DIN-norm | 7983 |
Type | Plaatschroef |