Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 4.8x13 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:11749308
  • Fabrikant:4043377171528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7983H
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
13 mm
DIN-norm
7983
Type
Plaatschroef