Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7983 2.9x25 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd

  • ERIKS:23251164
  • Fabrikant:4043952539231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7983H
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
2.9 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7983
Type
Plaatschroef