Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7973 4.8x25 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730702
  • Fabrikant:4043377156815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7973
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
4.8 mm
Lengte
25 mm
DIN-norm
7973
Type
Plaatschroef