Eriks

Plaatschroef Bolverzonken kop DIN 7973 3.9x16 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23730681
  • Fabrikant:4043377156600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7973
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Met punt
Ja
Zelfborend
Nee
Schroefdraaddiameter
3.9 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7973
Type
Plaatschroef