Eriks

Pijpkoppeling Serie: SnapClamp Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM 42mm-45mm Lengte: 76mm

  • ERIKS:10043164
Image 1
Eendelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige EPDM afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.
Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.
De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.
Opslaan in lijst

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SnapClamp
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
42 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
45 mm
Materiaal manchet
EPDM
Aantal schaaldelen
1
Lengte
76 mm