Eriks

Pijpkoppeling Serie: RS-2 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR 215mm-235mm Lengte: 300mm

  • ERIKS:10043131
Image 1
Tweedelige flexibele RVS reparatieklem, voorzien van een volledige NBR afdichting om gecorrodeerde of beschadigde buizen te repareren.
Deze koppeling kan zowel boven- als ondergronds voor een snelle, eenvoudige en permanente reparatie worden gebruikt.
De klemmen zijn geschikt voor reparatie van verschillende drukleidingen en inzetbaar voor diverse media.
Opslaan in lijst

€ 440,40/ stukexcl. btw

€ 532,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RS-2
Vorm
Reparatiekoppeling
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige buisdiameter aansluiting
215 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
235 mm
Materiaal manchet
NBR
Aantal schaaldelen
2
Lengte
300 mm